TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624
アズワン品番
65-7328-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887660
XS8D1A1MAU20DIN
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください