Festo
空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様
●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716
アズワン品番
65-8026-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887766
CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください