NORGREN
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、直径 40 mm、ストローク 40 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm
仕様
●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4090
アズワン品番
65-7961-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69888037
RT/57240/M/40
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください