ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 100個入
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 155 mm、幅は 4.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T120●コード番号:218-1633
アズワン品番
65-7393-34
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889044
156-00200
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください