曜日別特売

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Hellermann Tyton の 156-00661 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が開けられない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4667アズワン品番65-7461-96内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69889200156-00661 T50ROSEC5A-PA66W-BK
100,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする