HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています