ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 215mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
UL
RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ
簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様
●長さ:215mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:51mm●コード番号:321-4454
アズワン品番
65-7468-25
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889358
115-06219 RT40R-PA66-NA
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください