ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース FH 長さ 22.2mm 幅 11.3 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
FH取り付けベース
ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:22.2mm●幅:11.3 mm●固定穴径:7.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:231-9902
アズワン品番
65-7364-16
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889665
151-61519 FH50-PA66-NA
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください