概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を確実に検出できます 制御部はカバーの下に保護されており、不正操作が防止されますWLL260 ステンレススチール光ファイバ光電センサは、シンプルさを特徴としています。感度制御及び明暗切換機能により、動作中の調整が最適にできます。制御エレメントは、簡単にアクセスでき、カバーで保護されています。スルービームタイプ又は近接タイプでは、さまざまな光ファイバケーブルを使用できます。さらに、WLL260 では、DC デバイスと DC/AC デバイスの両方を使用できます。光電センサ用の取り付けブラケットも付属しています。用途簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメントにより、電気接続が簡単になります アセンブリの互換性 - で使用可能な DC デバイス及び DC / AC デバイス 同じ設計注