TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m
光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子
仕様
●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ねじクランプ端子●最大AC電圧:240 V, 264 V●最大DC電圧:240 V, 264 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:35 mA●応答時間:25 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1791
アズワン品番
65-7336-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69890539
XUX8ARCTT16
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください