BALLUFF
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393
アズワン品番
65-7271-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69890785
BOS01UM
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください