omron(オムロン)
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m
透過型
E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。
取り付けと設置がより簡単になりました
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:326-7228
アズワン品番
65-7265-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69891126
E3TST142M
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください