曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm →、100 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm →、100 mm - omron(オムロン)

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:374-2066アズワン品番65-7310-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69891485E3ZD86
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする