SICK
光電センサ ミニチュア 4ピンコネクタ 検出範囲 2 → 50 mm
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 → 50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9371
アズワン品番
65-7270-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69891634
WTV4FE-84161120A00
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください