SICK
光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4.5 m
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:240-9361
アズワン品番
65-7270-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69891650
WLD4FP-213111A0ZZZ
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください