omron(オムロン)
光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●シリーズ:E3Z-_-IL_●コード番号:214-7929
アズワン品番
65-7282-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69891677
E3Z-T86-IL2
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください