omron(オムロン)
光電センサ 角形 検出範囲 600 mm
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:ZX1●コード番号:214-8039
アズワン品番
65-7284-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69891738
ZX1-LD600A81L 2M
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください