SICK
光電センサ 検出範囲 0 → 10 m
GR18S 光電センサです
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6312
アズワン品番
65-7301-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69891747
GRSE18S-P2447
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください