曜日別特売

工場用洗剤 部品洗浄用 20kgBIB

工場用洗剤 部品洗浄用 20kgBIB - ミッケル化学

特殊防錆剤配合で金属部品などに使える

仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:水酸化ナトリウム、界面活性剤、ビルダー、水アズワン品番65-9400-61繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69891887-
9,790
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする