曜日別特売

高圧ホース EASY!Lock 15m

高圧ホース EASY!Lock 15m - ケルヒャー

高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar、ねじれ防止機能付です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 6
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):250
長さ (m):15
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):2.6

仕様●仕様:標準モデル/15m(内径6mm)●情報:耐熱温度155℃/耐圧250bar(25.0MPa)ねじれ防止機能付適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)アズワン品番65-9561-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698919306.110-020.0
46,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする