曜日別特売

磁気式近接センサ 反射 光電センサ

磁気式近接センサ 反射 光電センサ - SICK

The Sick reflector and optic / reflector / special reflector with adjustable heating is made up of PMMA / ABS material.Operating temperature range is from 20 ℃ to +65 ℃Note

仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:反射板●材質:ABS、PMMA●コード番号:231-1895アズワン品番65-7305-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69922660PL50HS
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする