自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - 富士通

富士通FBR53シリーズ
FBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。
コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388アズワン品番65-8059-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923344FBR53ND12-Y-HW
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする