SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5424
アズワン品番
65-8087-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923554
MF80251V1-1000U-A99
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください