軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm - 日本電産サーボ

UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン

仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923597TUDC24D4
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする