SUNON
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 35 x 35 x 10mm
仕様
●寸法:35 x 35 x 10mm●高さ:35mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:7.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5396
アズワン品番
65-8086-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923667
MF35100V1-1000U-A99
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください