omron(オムロン)
取り付けアクセサリ USB Cable FH、FH-MT
Omron FHV はタッチパネルモニタ用の USB ケーブルで構成されています。サブケーブルは必要な接続と機能を実現するため、最高の結果をもたらします。ケーブルは耐久性に優れています
仕様
●アクセサリタイプ:USB Cable●併用可能製品:FH 、FH-MT●シリーズ:FH●ケーブル長:5m●コード番号:215-7820
アズワン品番
65-7273-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923728
FH-VUAB 5M
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください