SICK
取り付けアクセサリ 取り付けブラケット
6 mm ソリッドシャフト用の O リング付き測定ホイール( NBR70 )。Sick エンコーダで使用する場合は円周 300 mm注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●応用例:外周 300 mm 、6 mm のソリッドシャフト用 O リング付き測定ホイール( NBR70 )●シリーズ:BEF●タイヤ周長:300 mm●コード番号:225-0088
アズワン品番
65-7312-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923737
BEF-MR006030R
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください