曜日別特売

取り付けアクセサリ 取り付けブラケット AFM & AFS エンコーダ

取り付けアクセサリ 取り付けブラケット AFM & AFS エンコーダ - SICK

滑らかなプラスチック面( Hytrel )のプラスチック製測定ホイールは、10 mm のソリッドシャフトに対応していますSick AFM / AFS エンコーダで使用する 500 mm の外周です注

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick AFM & AFS エンコーダ●シリーズ:BEF●表面パターン:滑らか●コード番号:225-0091アズワン品番65-7314-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923746BEF-MR-010050
37,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする