曜日別特売

取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS

取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS - SIEMENS

Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 17.5 mm の 3SK1 安全リレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 17.5 mm です

仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1627アズワン品番65-8089-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699237643ZY1212-1BA00
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする