取り付けクランプ 外被 XS7、XS8、XT7

取り付けクランプ 外被 XS7、XS8、XT7 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7、XS8、XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:外被●併用可能製品:XS7 、XS8 、XT7●コード番号:220-1016アズワン品番65-7333-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923780XSCZ01
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする