曜日別特売

取り付けセット VAME 値 シリーズ

取り付けセット VAME 値 シリーズ - Festo

Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 7.5 mm です。使用時にプッシュ / プル方式の設計構造で、動作圧力は完全に 0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅

仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8945アズワン品番65-7994-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923816VAME-B10-20-A
5,550
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする