曜日別特売

取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入

取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124アズワン品番65-8082-13内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923938LAD311
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする