曜日別特売

取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズ

取り付けブラケット センサ反射板 E3NCシリーズ - omron(オムロン)

E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット
オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。

仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3NCシリーズ●コード番号:831-5984アズワン品番65-7276-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923947E39-R21
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする