取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc

取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc - シュナイダーエレクトリック

引き出し式の 2P、3P、4P Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。引き出し可能な構成では、2 枚のシャーシサイドプレートと 2 枚の回路ブレーカサイドプレートが必要です。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1177アズワン品番65-8082-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924008LV429282
70,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする