シュナイダーエレクトリック
取り付け用ハードウェア 保護スクリーン XUSL.E..61
Schneider Electric 保護スクリーンは、安全ライトカーテン用の高さ 645 mm で構成されています。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様
●アクセサリタイプ:保護スクリーン●併用可能製品:XUSL.E..61●応用例:ライトカーテン●シリーズ:XUSZWPE060●コード番号:220-1404
アズワン品番
65-7333-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69924060
XUSZWPE060
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください