Festo
手動バルブ
Festo のオン / オフバルブは、ピストン構造のスライドを備えたサービスユニットと組み合わせて使用します。2.5 → 16 バールまでの動作圧力を使用しています。プラグパターンタイプ C
仕様
●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2502
アズワン品番
65-8029-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69924096
MS6-EE-3/8-10V24
¥
42,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください