曜日別特売

手動バルブ

手動バルブ - Festo

Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671アズワン品番65-8037-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924105MS6-EM1-3/8-S
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする