手動パンチャー

手動パンチャー - 亀倉精機

高出力で、楽々穴あけが可能です。
アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。
制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。

仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211アズワン品番67-2340-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924279HP-3
67,050
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする