曜日別特売

樹脂チューブ Versilon GA 50m

樹脂チューブ Versilon GA 50m - タイゴン

Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注

仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858アズワン品番65-7912-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924297702195
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする