曜日別特売

樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 白

樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 白 - MTセキュリティジャパン

耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。
本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。
鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。
部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。

仕様●サイズ:幅320×奥行460×高さ460mm●材質:HDPE●本体色:グレー●扉:白●重量:5.4kg●錠前:シリンダー錠(取手付き)●※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ3~4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸-100mm程度)●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。アズワン品番67-2991-68内容量1個
注意
※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ3~4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸-100mm程度)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924489TPLA-H320S-WT
41,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする