除菌ボックス ジョックス50

除菌ボックス ジョックス50 - ハーテック除菌ボックス ジョックス50 - ハーテック除菌ボックス ジョックス50 - ハーテック

独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。
粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)
タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。
空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。
風量、ミスト量2段階調整
タイマー3段階設定
給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。
限られた空間での噴霧でありながら、濡れないというメリットをいかした除菌・消臭が行えます。
買い物カゴや制服・コスチュームなどの除菌・消臭ご使用いただけます。
ジョックス専用アクアクリエイトデオを使用してください。

仕様●方式:超音波方式(2.4MHz)2ユニット(振動子は消耗品です。3,000時間~5,000時間で交換が必要となります。)●霧化量:連続運転時/0.28~032L/h(水温25℃時)●中心粒子径:3~5μm●給水タンク容量:内蔵1L●運転モード:連続モード・タイマーモード 3分、5分、10分●使用液体:指定薬液●給水水温:10~40℃●許容周囲温度:10~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露無きこと)●電源:ACアダプタ/inputAC100-240V、output24V●消費電力:25W●外径寸法ボックスサイズ:W55×D75×H150cm●コントロールボックスサイズ:W40×D13.5×H19cm●その他機能:給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/キャスター付移動可能型●日本製アズワン品番65-8299-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924550HGA-J50
368,000
349,800
384,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする