エスコ
小型ワニ口クリップ
仕様
●全長:69mm●最大開口:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/300V、CATⅡ/600V●定格電流:3A●EA707A-61の先端に装着●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT Ⅲ300V、CAT Ⅱ600V
アズワン品番
65-9271-99
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69924577
EA707A-63
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください