食器棚 ダイニングボード W60×H178cm
収納力たっぷり
清潔感のある白を基調にしたシンプルな食器棚です
ガラス扉のガラスは強化ガラスを使用しておりますので、万が一割れた時でも飛び散りにくくケガをしにくいガラスです
仕様●素材:プリント化粧合板・強化ガラス●サイズ:W59.5×D39.5×H178cm●重量:32kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1階軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立
アズワン品番67-0324-81
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |