曜日別特売

伸縮ポール 匠ポール 2.4m

伸縮ポール 匠ポール 2.4m - ソニカル伸縮ポール 匠ポール 2.4m - ソニカル伸縮ポール 匠ポール 2.4m - ソニカル伸縮ポール 匠ポール 2.4m - ソニカル伸縮ポール 匠ポール 2.4m - ソニカル伸縮ポール 匠ポール 2.4m - ソニカル

アルミ製の軽くてコンパクトな伸縮ポールです。
日本語の「匠」から名付けられました。
親指でボタンを押すだけでロック解除ができ、これまでのようにポールを回して伸縮する動作がいりません。
ポールの片面が平らで、立て掛けたり置いたりする際に転がりません。

仕様●全長(m):1~2.4●最短1m●材質/仕上:本体/アルミニウム、ハンドル・ロック/ポリプロピレン、POM●セット内容/付属品:ユニバーサルコーン●原産国:中国●コード番号:362-6183アズワン品番67-2215-87内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69925487M26620
16,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする