曜日別特売

真空パッド フラット 30mm シリコン

真空パッド フラット 30mm シリコン - Festo

Festo ESH サクションカップホルダ(高さ補償器なし)、TOP での真空接続、2 つの六角ナットで固定された補償器です。この QS プッシュインコネクタ真空ポートは、サクションカップ 3 mm 用です。ヴールム =0.239Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サイズ 1 との相関性 作動媒体:大気中ベースオン ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -]

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:30mm●パッド材質:シリコン●保持力:40.8N●コード番号:203-8246アズワン品番65-8013-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69925645ESV-30-SS
2,710
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする