真空パッド フラット 8mm PUR

真空パッド フラット 8mm PUR Festo

Festo サクションカップ ESS-100-SN は簡単に交換できます。最小部材半径は 460 mm、公称寸法は 6 mm です。吸着パッドの直径 =100 mm 吸着パッド容積 =29.779 cm3 接続位置:TOP

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:PUR●保持力:2.3N●コード番号:203-8290 アズワン品番65-8005-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69925670 ESS-8-SU
3,000
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする