NORGREN
真空ポンプ M/58102シリーズ
IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。これはサイレンサを移植したものです。低騒音 取り付けは簡単です
仕様
●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:144L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3869
アズワン品番
65-7963-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69925688
M/58102/30
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください