真空ポンプ OVEL オベル シリーズ

真空ポンプ OVEL オベル シリーズ Festo

Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力は 4.2 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0110 アズワン品番65-8013-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69925697 OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3
70,700
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする