真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210 アズワン品番65-8006-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69925864 VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2
47,200
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする