曜日別特売

積層式表示灯 24 V ac/dc

積層式表示灯 24 V ac/dc - IDEC(和泉電気)

レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。

仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926327LD6A-0PZQB
33,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする